Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - GOF Stecker ST Multimode /4ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - GOF Stecker ST Multimode /4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29120199

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - ST

  • Anschlussart - kleben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776515715

Sonepar Artikelnummer

120826322

Hersteller Artikelnummer

29120199

Hersteller Typ

29120199

Hersteller Artikel Nr.:

29120199

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

ST

Anschlussart:

kleben

Faserklasse:

OS2

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.005 kg

Für Stecker-Konfektionen in Fertigungs- oder Laborumgebung, Ideal für Konfektionäre, Für Konfektionsprozess: Kabelvor- bereitung/kleben/crimpen/polieren, Genauen Prozess siehe Anleitung Konfektionswerkzeug (nicht im LAPP- Sortiment), Setzt Grundkenntnisse der Glasfaser- technik voraus, LC- und SC-Steckersets verfügbar in grün (Singlemode APC), blau (Singlemode PC) und beige (Multimode), Ferrulen-Durchmesser: LC: 1,25 mm (Zirkonia) SC, ST: 2,5 mm (Zirkonia), Konfektionierbar auf Kabeldurchmesser von 1,7 mm bis 2,1 mm, LC entspricht IEC61754-20, SC entspricht IEC61754-4, ST entspricht IEC61754-2, Steckerset beinhaltet alle benötigten Einzelkomponenten,