Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H-A 10 KDTF SCHUTZDECKEL

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H-A 10 KDTF SCHUTZDECKEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10457600

  • Form - rechteckig

  • Art der Verriegelung - rasten

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773606454

Sonepar Artikelnummer

120825171

Hersteller Artikelnummer

10457600

Hersteller Typ

10457600

Hersteller Artikel Nr.:

10457600

Form:

rechteckig

Art der Verriegelung:

rasten

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

Schutzdeckel aus Kunststoff für Gehäuse H-A 10, H-A 16, H-A 32, H-A 48 , Fangschnur mit Kabelschuh zur Befestigung mit Schraube an Anbaugehäuse oder Wand, Fangschnur mit variabler Schlaufe zur Befestigung am Kabel,