Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H-A 3 KDB-S SCHUTZDECKEL

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H-A 3 KDB-S SCHUTZDECKEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10430000

  • Form - rechteckig

  • Art der Verriegelung - rasten

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773607758

Sonepar Artikelnummer

120825156

Hersteller Artikelnummer

10430000

Hersteller Typ

10430000

Hersteller Artikel Nr.:

10430000

Form:

rechteckig

Art der Verriegelung:

rasten

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

Schutzdeckel für Gehäuse H-A 3 in Kunststoff- und Metallausführung., Fangschnur mit Kabelschuh zur Befestigung mit Schraube an Anbaugehäuse oder Wand, Fangschnur mit variabler Schlaufe zur Befestigung am Kabel,