LAPP - H-A 3 MDBF-B SCHUTZDECKEL-METALL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10513100
Form - rechteckig
Art der Verriegelung - rasten
Mit Dichtung - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773605266
Sonepar Artikelnummer
120825201
Hersteller Artikelnummer
10513100
Hersteller Typ
10513100
Hersteller Artikel Nr.:
10513100
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
rasten
Mit Dichtung:
Ja
Farbe:
grau
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg
Schutzdeckel für Gehäuse H-A 3 in Kunststoff- und Metallausführung., Fangschnur mit Kabelschuh zur Befestigung mit Schraube an Anbaugehäuse oder Wand, Fangschnur mit variabler Schlaufe zur Befestigung am Kabel,


