Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H-A 32 QB QUERBUEGEL

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H-A 32 QB QUERBUEGEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10480100

  • Mit Stutzen - Nein

  • Mit Dichtung - Nein

  • Anzahl der Leitungseinführungen - 1

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773605921

Sonepar Artikelnummer

120825180

Hersteller Artikelnummer

10480100

Hersteller Typ

10480100

Hersteller Artikel Nr.:

10480100

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.023 kg

Verriegelungsbügel als Ersatzteil für H-A und H-B Gehäuse,