LAPP - H-B 16 KDB SCHUTZDECKEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10087000
Form - rechteckig
Art der Verriegelung - rasten
Mit Dichtung - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773501025
Sonepar Artikelnummer
120824950
Hersteller Artikelnummer
10087000
Hersteller Typ
10087000
Hersteller Artikel Nr.:
10087000
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
rasten
Mit Dichtung:
Ja
Farbe:
grau
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Verlierschutz:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


