LAPP - H-B 6/M-D 9 TRAEGERRAHMEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11764200
Breite - 34.4 mm
Form der Aussparung - rechteckig
Anzahl der Aussparungen - 1
Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773595666
Sonepar Artikelnummer
120825362
Hersteller Artikelnummer
11764200
Hersteller Typ
11764200
Hersteller Artikel Nr.:
11764200
Breite:
34.4 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Länge:
51.4 mm
Mit Dichtung:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


