LAPP - H-BE SCEM AG 0.5 KONTAKTSTIFT (100)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11190000
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773600476
Sonepar Artikelnummer
120825252
Hersteller Artikelnummer
11190000
Hersteller Typ
11190000
Hersteller Artikel Nr.:
11190000
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm²
Abisolierlänge:
7.4 mm
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


