LAPP - H-BE SCEM AG 4.0 KONTAKTSTIFT (100)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11190400
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773068375
Sonepar Artikelnummer
120825258
Hersteller Artikelnummer
11190400
Hersteller Typ
11190400
Hersteller Artikel Nr.:
11190400
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm²
Abisolierlänge:
7.4 mm
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


