LAPP - H-BE SCEM AU 0.75-1.0 KONTAKTSTIFT (100)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11192100
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773600339
Sonepar Artikelnummer
120825260
Hersteller Artikelnummer
11192100
Hersteller Typ
11192100
Hersteller Artikel Nr.:
11192100
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 .. 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 1 mm²
Abisolierlänge:
7.4 mm
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


