LAPP - H-D BCBG AG 0.5-1.5 200 LI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11235700
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773598773
Sonepar Artikelnummer
120512394
Hersteller Artikelnummer
11235700
Hersteller Typ
11235700
Hersteller Artikel Nr.:
11235700
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 2.5 mm²
Abisolierlänge:
4 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Zolltarifnummer:
85366990


