Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H-D FUEHRUNGSBOLZEN

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H-D FUEHRUNGSBOLZEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11280000

  • Ausführung des Codierelements - Stift

  • Werkstoff des Codierelements - Metall

  • Farbe - grau

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773100334

Sonepar Artikelnummer

120825344

Hersteller Artikelnummer

11280000

Hersteller Typ

11280000

Hersteller Artikel Nr.:

11280000

Ausführung des Codierelements:

Stift

Werkstoff des Codierelements:

Metall

Farbe:

grau

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Nützliches Zubehör für den effektiven Einsatz der EPIC® Rechtecksteckverbinder, Bei Rechtecksteckverbinder-Einsätzen ersetzt der Codierbolzen eine oder mehrere Befestigungsschrauben. Dadurch wird eine einfache Codiermöglichkeit erreicht, Bei Rechtecksteckverbinder-Einsätzen ersetzt die Führungsbuchse auf der einen und der Führungsstift auf der anderen Seite die Befestigungsschrauben. Dadurch werden viele Codiermöglichkeiten geschaffen. Die Steckverbindung erhält außerdem eine perfekte Füh, Der H-A 3 / H-A 4 Codepin wird bei diesen Einsätzen in einen Buchsenkontakt eingedrückt. Der korrespondierende Pinkontakt wird entfernt. Dadurch entfällt ein elektrischer Kontakt,