Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H-D SCEG AG 0.5-1.5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H-D SCEG AG 0.5-1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11221000

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773105681

Sonepar Artikelnummer

120512393

Hersteller Artikelnummer

11221000

Hersteller Typ

11221000

Hersteller Artikel Nr.:

11221000

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 1.5 mm²

Abisolierlänge:

4 mm

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Zolltarifnummer:

85366990

H-D SCEG AG 0.5-1.5