Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H05V-K 1X1 BN

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H05V-K 1X1 BN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4510033/100

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Max. zulässige Leitertemperatur - 70 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774699332

Sonepar Artikelnummer

12063237233

Hersteller Artikelnummer

4510033/100

Hersteller Typ

4510033/100

Hersteller Artikel Nr.:

4510033/100

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Mantelmaterial:

ohne

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

18

Leiterdurchmesser:

1.13 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

braun

Mit Schutzleiter:

Nein

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

2.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 70 °C

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

11.2 mm

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

15 kg/km

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.015 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Interne Verdrahtung von Geräten, Geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren, Die Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch für eine internationale Anerkennung von Prüfzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form . Die Markierung ist beim Warenverkehr zwischen europäischen Lände, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, -Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm; d2=200mm; b=85mm,