Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H05V-K 1X1 PK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H05V-K 1X1 PK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4510083/100

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiterdurchmesser - 1.13 mm

  • AWG-Größe - 18

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774699844

Sonepar Artikelnummer

12089080833

Hersteller Artikelnummer

4510083/100

Hersteller Typ

4510083/100

Hersteller Artikel Nr.:

4510083/100

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiterdurchmesser:

1.13 mm

AWG-Größe:

18

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

rosa

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

2.8 mm

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Nennspannung U:

500 V

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.015 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Interne Verdrahtung von Geräten, Geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren, Die Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch für eine internationale Anerkennung von Prüfzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form . Die Markierung ist beim Warenverkehr zwischen europäischen Lände, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, -Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm; d2=200mm; b=85mm,