Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H05V-K 1X1 PK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H05V-K 1X1 PK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4510083S/250

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiterdurchmesser - 1.13 mm

  • AWG-Größe - 18

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774699868

Sonepar Artikelnummer

12089080913

Hersteller Artikelnummer

4510083S/250

Hersteller Typ

4510083S/250

Hersteller Artikel Nr.:

4510083S/250

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiterdurchmesser:

1.13 mm

AWG-Größe:

18

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

rosa

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

2.8 mm

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Nennspannung U:

500 V

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.015 kg

Aufmachung:

Trommel 250 m

H05V-K (X05V-K) sind Verdrahtungsleitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung für feste und geschützte Verlegung in Geräten und in Leuchten. Geeignet für die Installation in Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise.