Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H05Z-K 90°C 1X0,5 VT

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H05Z-K 90°C 1X0,5 VT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4725071/100

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiterdurchmesser - 0.8 mm

  • AWG-Größe - 22

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774729855

Sonepar Artikelnummer

12089087333

Hersteller Artikelnummer

4725071/100

Hersteller Typ

4725071/100

Hersteller Artikel Nr.:

4725071/100

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

AWG-Größe:

22

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Farbe:

violett

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

2.6 mm

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Nennspannung U:

500 V

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.009 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Für den Einsatz in trockenen Räumen, In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, Für höhere Einsatztemperaturen siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC, Zeitsparende Montage, Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, -Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41, Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall, Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall nach IEC 61034, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Die Isolierwerkstoffe enthalten keine Halogene oder andere Werkstoffe, die im Falle eines Brandes korrosiv wirkende Gase abspalten können,