Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H05Z-K 90°C 1X1 OG

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H05Z-K 90°C 1X1 OG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4725093/100

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.014 kg

  • Aufmachung - Ring 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774730011

Sonepar Artikelnummer

12139291033

Hersteller Artikelnummer

4725093/100

Hersteller Typ

4725093/100

Hersteller Artikel Nr.:

4725093/100

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.014 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen. Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet. Zur Verdrahtung von Leuchten. Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz. Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar. Einsetzbar in trockenen Räumen. Für Einsatztemperaturen von ‑40 °C bis +90 °C. Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05Z-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität. ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar. Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen. Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website. Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.