Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H07BQ-F 4G1,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H07BQ-F 4G1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00136223/50

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774618319

Sonepar Artikelnummer

12089324632

Hersteller Artikelnummer

00136223/50

Hersteller Typ

00136223/50

Hersteller Artikel Nr.:

00136223/50

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

450 V

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

9.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

123.75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

39.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 90 °C

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.137 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

Baumaschinen, Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaftliche Geräte, Mobile Elektro-Handgeräte wie z.B. Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Stichsägen oder Trennschleifer, Im Innen- und Außenbereich, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels, Harmonisierter Einsatz in Europa, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Gummimischung, PUR Außenmantel, Mantelfarbe: Orange, Adern gemeinsam verseilt, H05BQ-F / H07BQ-F Bauartnorm, EN 50525-2-21, Ölbeständig, Abriebfest und kerbzäh, Kälteflexibel bis -40 °C, Hydrolysebeständig und mikrobenfest,