Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H07RN-F 1X10

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H07RN-F 1X10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600194/SCHNITT

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773093049

Sonepar Artikelnummer

12084167699

Hersteller Artikelnummer

1600194/SCHNITT

Hersteller Typ

1600194/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1600194/SCHNITT

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

8

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Torsionsschutz:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

11.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

47.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

35.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 60 °C

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.230 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Mittlere, mechanische Beanspruchungen, Gemäß EN 50565-2: Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie für feste Verlegung z.B. auf Putz, Industrieller, landwirtschaftl. Einsatz, Für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen, Anordnungen aus einadrigen Gummischlauchleitungen H07RN-F können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegungen nach IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Teil 520 verwendet werden, 1000 V AC geschützt + fest verlegt, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2, -H07RN-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-21, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-404,