Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H07V-K 1X10 BN

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H07V-K 1X10 BN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4520035/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Max. zulässige Leitertemperatur - 70 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773428803

Sonepar Artikelnummer

12051217599

Hersteller Artikelnummer

4520035/SCHNITT

Hersteller Typ

4520035/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

4520035/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Mantelmaterial:

ohne

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

8

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

braun

Mit Schutzleiter:

Nein

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 70 °C

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

27.2 mm

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.110 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung, Die Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch für eine internationale Anerkennung von Prüfzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form . Die Markierung ist beim Warenverkehr zwischen europäischen Lände, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün), -Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm; d2=200mm; b=85mm,