LAPP - H07V-K 1X16 GNYE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4520006/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Max. zulässige Leitertemperatur - 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773431049
Sonepar Artikelnummer
12051215599
Hersteller Artikelnummer
4520006/SCHNITT
Hersteller Typ
4520006/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
4520006/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Mantelmaterial:
ohne
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
6
Leiterdurchmesser:
4.52 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
grün/gelb
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40.5 mm
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.159 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


