LAPP - H07V-K 1X95 GNYE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4521005/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 95 mm²
Leiterdurchmesser - 11 mm
AWG-Größe - 000
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773422313
Sonepar Artikelnummer
12051223599
Hersteller Artikelnummer
4521005/SCHNITT
Hersteller Typ
4521005/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
4521005/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Leiterdurchmesser:
11 mm
AWG-Größe:
000
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
18.2 mm
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Nennspannung U:
750 V
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.880 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


