Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H07Z-K 90°C 1X16 GNYE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H07Z-K 90°C 1X16 GNYE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4726006/100

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiterdurchmesser - 4.52 mm

  • AWG-Größe - 6

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774730301

Sonepar Artikelnummer

12089087633

Hersteller Artikelnummer

4726006/100

Hersteller Typ

4726006/100

Hersteller Artikel Nr.:

4726006/100

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiterdurchmesser:

4.52 mm

AWG-Größe:

6

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Farbe:

grün/gelb

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

8.4 mm

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Nennspannung U:

750 V

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.170 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Für den Einsatz in trockenen Räumen, In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, Für höhere Einsatztemperaturen und größere Leiterquerschnitte siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC, Zeitsparende Montage, Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, -Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41, Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün), Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall, Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall nach IEC 61034, Die Isolierwerkstoffe enthalten keine Halogene oder andere Werkstoffe, die im Falle eines Brandes korrosiv wirkende Gase abspalten können,