Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4726002/100

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.032 kg

  • Aufmachung - Ring 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774730226

Sonepar Artikelnummer

12139291433

Hersteller Artikelnummer

4726002/100

Hersteller Typ

4726002/100

Hersteller Artikel Nr.:

4726002/100

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.032 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen. Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet. Zur Verdrahtung von Leuchten. Geeignet für den Einsatz in AC- und DC-Ladeinfrastrukturen der Elektromobilität. Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz. Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar. Einsetzbar in trockenen Räumen. Für Einsatztemperaturen von ‑40 °C bis +90 °C. Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05Z-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)). ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar. Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen. Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website. Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.