LAPP - H07Z1-K 1x6 GNYE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4724079/100
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
AWG-Größe - 10
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777869046
Sonepar Artikelnummer
12089086733
Hersteller Artikelnummer
4724079/100
Hersteller Typ
4724079/100
Hersteller Artikel Nr.:
4724079/100
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
AWG-Größe:
10
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.062 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


