Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - HANDPRÄGEGERÄT M11

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - HANDPRÄGEGERÄT M11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61742670

  • Ausführung - manuell

  • Druckverfahren - Prägung

  • Eingabemethode - Drehrad

  • Textwiederholung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773193794

Sonepar Artikelnummer

120828512

Hersteller Artikelnummer

61742670

Hersteller Typ

61742670

Hersteller Artikel Nr.:

61742670

Ausführung:

manuell

Druckverfahren:

Prägung

Eingabemethode:

Drehrad

Textwiederholung:

Nein

Zeichen im Display:

0

Geeignet für Metallband:

Ja

Zolltarifnummer:

96110000

Gewicht:

1.758 kg

Kabel- und Komponentenkennzeichnung, Für Außenanwendungen, Robustes Handprägegerät, Bedruckt mühelos 12 mm breite Edelstahl- und Aluminiumbänder, welche auch extremen Witterungsverhältnissen standhalten, beständig gegen Salzwasser sind und sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit auszeichnen, Integrierte Stanze ermöglicht das Prägen auch für Kabelbinder, Nägel oder Schrauben, Schnelle, einfache und dauerhafte Kennzeichnung vor Ort,