LAPP - HEISSLUFTPISTOLE HG 2320 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61801246
Nennleistungsaufnahme - 2300 W
Betriebstemperatur - 80 .. 650 °C
Mit Temperaturregelung - Ja
Maschinengewicht - 2.2 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777319206
Sonepar Artikelnummer
120828883
Hersteller Artikelnummer
61801246
Hersteller Typ
61801246
Hersteller Artikel Nr.:
61801246
Nennleistungsaufnahme:
2300 W
Betriebstemperatur:
80 .. 650 °C
Mit Temperaturregelung:
Ja
Maschinengewicht:
2.2 kg
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Luftmenge:
500 l/min
Länge:
200 mm
Breite:
86.5 mm
Höhe:
253 mm
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
0.010 kg


