LAPP - HITRONIC HQW-Plus3000 24E 9/125 OS2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27920924/SCHNITT
Anzahl der Fasern - 24
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 24
Faserart - Singlemode 9/125
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776512042
Sonepar Artikelnummer
12051234199
Hersteller Artikelnummer
27920924/SCHNITT
Hersteller Typ
27920924/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
27920924/SCHNITT
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
24
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Ja
Mit Nagetierschutz:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
Ja
Kabel querwasserdicht:
Ja
Kabel metallfrei:
Nein
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Chemisch beständig:
Nein
Außendurchmesser ca.:
12.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
189 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Einblasbar:
Nein
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.135 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


