Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - IE-EC-5-RJ45-2-P-2-26-FD-OE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - IE-EC-5-RJ45-2-P-2-26-FD-OE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2171773

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 2 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776974482

Sonepar Artikelnummer

120842245

Hersteller Artikelnummer

2171773

Hersteller Typ

2171773

Hersteller Artikel Nr.:

2171773

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

2 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

ohne

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Geeignet für Schleppketten:

Ja

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

NVP-Wert:

67 %

Zolltarifnummer:

85444290

IE-EC-5-RJ45-2-P-2-26-FD-OE, LAPP