LAPP - IE-PNA-5-M12D-S-2-Y-2-22-1-M12D-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2171002
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776436379
Sonepar Artikelnummer
120841933
Hersteller Artikelnummer
2171002
Hersteller Typ
2171002
Hersteller Artikel Nr.:
2171002
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP67
NVP-Wert:
63 %
Zolltarifnummer:
85444290


