Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-M12D-S

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-M12D-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2171121

  • Länge - 0.5 m

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff

  • Flammwidrig - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776444923

Sonepar Artikelnummer

120842052

Hersteller Artikelnummer

2171121

Hersteller Typ

2171121

Hersteller Artikel Nr.:

2171121

Länge:

0.5 m

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Flammwidrig:

nein

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP67

NVP-Wert:

62.5 %

Zolltarifnummer:

85444290

IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-M12D-S