LAPP - ILP-BAND ID1 12 VINYL BK/OG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61800276
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - sonstige
Bandlänge - 5.5 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773213430
Sonepar Artikelnummer
120828788
Hersteller Artikelnummer
61800276
Hersteller Typ
61800276
Hersteller Artikel Nr.:
61800276
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
sonstige
Bandlänge:
5.5 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.043 kg


