LAPP - ILP-BAND ID1 12 VINYL BK/YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61800275
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 5.5 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773213447
Sonepar Artikelnummer
120828787
Hersteller Artikelnummer
61800275
Hersteller Typ
61800275
Hersteller Artikel Nr.:
61800275
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
5.5 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.043 kg
Die ID1 Bänder sind besonders widerstandsfähig und beständig gegen Abnutzung, schwankende Temperaturen, Chemikalien, Lösungsmittel, Wasser und UV-Licht. Dank des stark haftenden Klebstoffs eignen sich die Industriebänder hervorragend für alle glatten, rau, Temperaturbereich: -40°C bis +105°C,


