LAPP - ILP-BAND ID1 19 VINYL BK/OG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61800281
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - sonstige
Bandlänge - 5.5 m
Breite des Bandes - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773213188
Sonepar Artikelnummer
120828793
Hersteller Artikelnummer
61800281
Hersteller Typ
61800281
Hersteller Artikel Nr.:
61800281
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
sonstige
Bandlänge:
5.5 m
Breite des Bandes:
19 mm
Hitzebeständig:
Ja
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.060 kg


