LAPP - ISOLIERBAND IB 1015 GN/YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721080
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - grün/gelb
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773209587
Sonepar Artikelnummer
120828238
Hersteller Artikelnummer
61721080
Hersteller Typ
61721080
Hersteller Artikel Nr.:
61721080
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grün/gelb
Länge:
10 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.036 kg


