LAPP - ISOLIERBAND TI 1212 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61713080
Breite - 12 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 12 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773215144
Sonepar Artikelnummer
120828195
Hersteller Artikelnummer
61713080
Hersteller Typ
61713080
Hersteller Artikel Nr.:
61713080
Breite:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
12 m
Stärke:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.022 kg


