LAPP - Kabelbinder Detect 200x3.5 BU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61723365
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777855995
Sonepar Artikelnummer
120828336
Hersteller Artikelnummer
61723365
Hersteller Typ
61723365
Hersteller Artikel Nr.:
61723365
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Zolltarifnummer:
39269097


