LAPP - Kabelbinder Quick Tie 665x6.6 RD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61710043
Breite des Bandes - 5.7 mm
Bandlänge - 643 mm
Ausführung - Knotenband
Bandverschluss - Doppelverschlusskopf
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777304363
Sonepar Artikelnummer
120828192
Hersteller Artikelnummer
61710043
Hersteller Typ
61710043
Hersteller Artikel Nr.:
61710043
Breite des Bandes:
5.7 mm
Bandlänge:
643 mm
Ausführung:
Knotenband
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Min. Haltekraft:
370 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid/Polyethylen (PA/PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


