LAPP - KABELBINDER TY-GRIP FO 350-40-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61823730
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 330 mm
Ausführung - Klettband
Bandverschluss - Klettverschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773388886
Sonepar Artikelnummer
120829767
Hersteller Artikelnummer
61823730
Hersteller Typ
61823730
Hersteller Artikel Nr.:
61823730
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
330 mm
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
-20 .. 104 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


