LAPP - KABELBINDER TY-RAP TYB 23 M 92x2,4 NA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61715000
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 92 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Stahlnase
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773213393
Sonepar Artikelnummer
120828196
Hersteller Artikelnummer
61715000
Hersteller Typ
61715000
Hersteller Artikel Nr.:
61715000
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
92 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Zolltarifnummer:
39269097


