LAPP - KABELBINDERZANGE BASIC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62120321
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 2.2 .. 4.8 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773484731
Sonepar Artikelnummer
120830171
Hersteller Artikelnummer
62120321
Hersteller Typ
62120321
Hersteller Artikel Nr.:
62120321
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
2.2 .. 4.8 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
Nein
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.361 kg


