LAPP - KABELKEILKLEMMEN DKK 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52026012
Nenndurchmesser - 19 mm
Durchmesser - 19 .. 26 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773340860
Sonepar Artikelnummer
120827123
Hersteller Artikelnummer
52026012
Hersteller Typ
52026012
Hersteller Artikel Nr.:
52026012
Nenndurchmesser:
19 mm
Durchmesser:
19 .. 26 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Ja
Farbe:
schwarz
Zolltarifnummer:
84313100
Gewicht:
2.031 kg


