LAPP - KABELKEILKLEMMEN EKK 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52026000
Nenndurchmesser - 15 mm
Durchmesser - 15 .. 18 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773340891
Sonepar Artikelnummer
120827120
Hersteller Artikelnummer
52026000
Hersteller Typ
52026000
Hersteller Artikel Nr.:
52026000
Nenndurchmesser:
15 mm
Durchmesser:
15 .. 18 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Zolltarifnummer:
84313100
Gewicht:
1.390 kg


