LAPP - KABELMARKIERER WM BW 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61726170
Ausführung - Heftform
Länge - 12 mm
Breite - 15.85 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773198911
Sonepar Artikelnummer
120828383
Hersteller Artikelnummer
61726170
Hersteller Typ
61726170
Hersteller Artikel Nr.:
61726170
Ausführung:
Heftform
Länge:
12 mm
Breite:
15.85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.057 kg


