LAPP - KABELMARKIERER WM-BW 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61726180
Breite - 15.85 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773198799
Sonepar Artikelnummer
120828384
Hersteller Artikelnummer
61726180
Hersteller Typ
61726180
Hersteller Artikel Nr.:
61726180
Breite:
15.85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.034 kg
Für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen, Auf das weiße Schriftfeld können die Bezeichnungen mit Bleistift, Kugelschreiber, Spezialstift und Ähnlichem aufgebracht werden, Innenanwendungen, Wickeletikett mit Schutzfolie, Beim Aufbringen des Markierers auf die Leitung überdeckt die Klarsichtfolie das Schriftfeld und schützt dieses gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Öl und leichte Lösungsmittel., Einfache Kennzeichnung,


