LAPP - KABELSCHELLE CORD-CLIPS CC 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61723820
Nenndurchmesser - 10 mm
Durchmesser - 9 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773203714
Sonepar Artikelnummer
120828348
Hersteller Artikelnummer
61723820
Hersteller Typ
61723820
Hersteller Artikel Nr.:
61723820
Nenndurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
9 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


