LAPP - KABELSCHELLE CORD-CLIPS CC 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61723840
Nenndurchmesser - 15 mm
Durchmesser - 17 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773203578
Sonepar Artikelnummer
120828349
Hersteller Artikelnummer
61723840
Hersteller Typ
61723840
Hersteller Artikel Nr.:
61723840
Nenndurchmesser:
15 mm
Durchmesser:
17 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


