LAPP - KABELSCHELLE CORD-CLIPS CC 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61723810
Nenndurchmesser - 5 mm
Durchmesser - 0 .. 5 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773203738
Sonepar Artikelnummer
120828347
Hersteller Artikelnummer
61723810
Hersteller Typ
61723810
Hersteller Artikel Nr.:
61723810
Nenndurchmesser:
5 mm
Durchmesser:
0 .. 5 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


