LAPP - Kabelschutzschlauch 23x28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61713390
Außendurchmesser - 28 mm
Innendurchmesser - 23 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - ohne Wendel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773214338
Sonepar Artikelnummer
120270233
Hersteller Artikelnummer
61713390
Hersteller Typ
61713390
Hersteller Artikel Nr.:
61713390
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5 .. 80 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173200


